Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Küchenetikett
>
Artikel
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, rot, weiß, schwarz, 10 Aufkleber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-59952
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
59952
EAN/GTIN:
4004182599525
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Organisieren, Dekorieren, Beschriften, Haushalt. Klebstoff: ablösbar. Farbe: rot, weiß, schwarz. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Herstellerartikelnummer:
59952
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
158
Sonderform:
rechteckig
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4004182599525
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Einmachetiketten "Erdbeeren"
Breite des Blattes:
85
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
mit Wasser ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
... >
Bürobedarf
>
avery-zweckform
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Etiketten
,
Küchenetikett
,
Lebensmitteletikett
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Schmucketiketten
,
Sticker
,
Tattoo-Etiketten
,
wiederablösbare Etiketten
,
avery-zweckform wiederablösbare etiketten rot
,
schmucketiketten
,
schmucketikett erdbeeren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,89*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen