Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Geometrie, bunt, 16 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59956
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59956
EAN/GTIN:
     4004182599563
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Namens-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Organisieren, Dekorieren, Beschriften, Haushalt. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: mit Marker beschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Sonderform:
rechteckig
Höhe des Blattes:
158
Breite des Blattes:
85
GTIN:
4004182599563
Herstellerartikelnummer:
59956
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
Herstellerprodukttyp:
Haushaltsetikett
Werkstoff:
Papier
mit Wasser ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Einmachetiketten Geometrie
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.