| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6094 Herst.-Nr.: 6094 EAN/GTIN: 4004182060940 |
| |
|
| | |
| Korrektur- und Abdeck-Etiketten. Anwendung: Korrekturen, Beschriften. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | Barcodes, Korrigieren von Preisen | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier, blickdicht | Produkttypbezeichnung: | Korrektur-Etiketten | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Injekt-, Laserdrucker, Kopierer | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | GTIN: | 4004182060940 | Artikelbezeichnung: | Korrektur- und Abdeck-Etikett | Höhe: | 297 | wieder ablösbar: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 6094 | Produkt-Typbezeichnung: | Korrektur-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten avery, beschriftungs etiketten |
| | |
| |