Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-6122
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
6122
EAN/GTIN:
4004182433089
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Ordnen, Organisieren, Adressieren. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
70
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Organisieren von Studienmaterial
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
6122
GTIN:
4004182433089
Flächenmasse des Papiers:
139
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Höhe:
36
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Etiketten
>
Universal-Etiketten
>
Weiße Universal-Etiketten, permanent haftend
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
avery zweckform adressetiketten weiß
,
adress-etiketten avery
,
adress etiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,01196* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen