Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6174
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6174
EAN/GTIN:
     4004182433362
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar, Adressieren, Organisieren, Ordnen. Format: 70 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 630 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Organisieren von Studien- o. Schulunterlagen
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
70
GTIN:
4004182433362
Herstellerartikelnummer:
6174
Höhe:
42,3
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 650 Etiketten (ab € 0,0125* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 290 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.