| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6221-10 Herst.-Nr.: 6221-10 EAN/GTIN: 4004182162002 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 315 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.150 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182162002 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | wieder ablösbar: | Nein | Breite: | 10 | witterungsbeständig: | Nein | Höhe: | 10 | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 315 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Durchmesser: | 10 | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Herstellerartikelnummer: | 6221-10 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |