| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6222REV-10 Herst.-Nr.: 6222REV-10 EAN/GTIN: 4004182162088 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 20 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 88 Etiketten. Inhalt gesamt: 880 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 88 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Ja | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Durchmesser: | 20 | Höhe: | 20 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite: | 20 | witterungsbeständig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen | GTIN: | 4004182162088 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | 6222REV-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |