Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 51 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6225-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6225-10
EAN/GTIN:
     4004182162033
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 51 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 150 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
51
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser
Beschreibung der Besonderheiten:
Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Durchmesser:
51
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Runde Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
51
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182162033
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
139
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
6225-10
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,362* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.