| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-7251 Herst.-Nr.: 7251 EAN/GTIN: 4004182172513 |
| |
|
| | |
| Symbol Warn-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 74 x 100 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Ausstattung mit: Symbol: Vorsicht zerbrechlich. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten auf Rolle | Breite: | 100 | Höhe: | 74 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | GTIN: | 4004182172513 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Herstellerartikelnummer: | 7251 | Artikelbezeichnung: | Warnetiketten | Text des Aufdruckes: | Symbol: Vorsicht zerbrechlich | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Farbe des Aufdrucks: | neon, rot | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Verpackungsetikett Vorsicht Glas, Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |