Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Haftstreifen, Kleinformat, 40 Stück, pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Artikel-Nr.:
     C1101-74761
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     74761
EAN/GTIN:
     4004182335154
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftmarker
Haftstreifen
Haftstreifen. Anwendung: Indizierung, Kennzeichnen, Beschriften. Größe: Kleinformat. Ausstattung mit: Beschreibbare Taben. Material: Polyester mit papierbeschichteter Lasche. Nachhaltigkeit: FSC®. Farbe: pastell blau, pastell pink, pastell lila, pastell grün
Weitere Informationen:
Breite:
25,4
Höhe:
38,1
Anzahl der Blätter:
40
GTIN:
4004182335154
Farbe:
transparent
Ausführung des Papiertyps:
Polyester mit papierbeschichteter Lasche
Produkt-Typbezeichnung:
Haftstreifen
Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Herstellerartikelnummer:
74761
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.