Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Haftstreifen, Kleinpackung, 24 Stück, gold, rosé gold, silber, kupfer
Artikel-Nr.:
     C1101-74786
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     74786
EAN/GTIN:
     4004182335635
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftmarker
Haftstreifen
Haftstreifen. Anwendung: Indizierung, Kennzeichnen, Beschriften. Größe: Kleinpackung. Ausstattung mit: Beschreibbare Taben. Material: Polyester mit papierbeschichteter Lasche. Nachhaltigkeit: FSC®. Farbe: gold, rosé gold, silber, kupfer
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Haftstreifen UltraTabs Metallic
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182335635
Ausführung des Papiertyps:
Polyester mit papierbeschichteter Lasche
Beschreibung der Besonderheiten:
"Stabile, beidseitig beschreibbare, ablösbare Haftstreifen ""UltraTabs"" im Metallic-Design.
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Blätter:
24
Farbe:
Kupfer | kupfer
Typbezeichnung des Motivs:
metallic-farben
Flächenmasse des Papiers:
293
Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen
Herstellerartikelnummer:
74786
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Haftstreifen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Haftstreifen UltraTabs Metallic 63,5x25,4mm 24St
Herstellerproduktbezeichnung:
Haftstreifen UltraTabs Metallic
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Haftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Signalstreifen, bedruckte haftmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.