Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2881929 Herst.-Nr.: 7901 EAN/GTIN: 4004182079010 |
| |
|
| | |
| Prüfplaketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: Ø 30 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rund. Farbe: rot. Material: Vinyl-Folie. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten. Jahr: 20 Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Prüfplakette | Herstellerartikelnummer: | 7901 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | GTIN: | 4004182079010 | Artikelbezeichnung: | Prüfplaketten mit Jahreszahl 20__ zum Selbereintragen | Produkt-Typbezeichnung: | Prüfplakette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 80 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,80* | € 13,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,84* | € 13,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,05* | € 15,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,38* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|