Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bogen/600 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-8018-300
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     8018-300
EAN/GTIN:
     4004182180181
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 143,5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 300. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 600 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten
Herstellerartikelnummer:
8018-300
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182180181
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziell entwickelter Klebstoff für beste Haftung
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite:
199,6
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Höhe:
143,5
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,58*
€ 28,48*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,74*
€ 28,74*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,94*
€ 30,28*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,21*
€ 34,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,44*
€ 34,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
1 Packung enthält 300 Bögen (ab € 0,07194* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.