| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-869-10-1 Herst.-Nr.: 869-10-1 EAN/GTIN: 4004182205365 |
| |
|
| | |
| Nummernblock. Anwendung: Abrechnen, Reservieren. Material: Papier. Detail: 1-1000 = 10 Blocks . Ausstattung mit: fortlaufender Nummerierung 1-1000. Nachhaltigkeit: Blauer Engel, Recycling. Größe: Kleinpackung Weitere Informationen: | | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Beschreibung der Besonderheiten: | fortlaufend nummeriert | Anzahl der Blätter: | 10 | selbstdurchschreibend: | Nein | GTIN: | 4004182205365 | Herstellerartikelnummer: | 869-10-1 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Ausführung der Bindung: | perforiert | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkttypbezeichnung: | Formulare | Zolltarifnummer (TARIC): | 48201010 | Farbe: | grün | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Höhe: | 53 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Artikelbezeichnung: | Nummernblock | Breite: | 105 | Papierformat: | Kompaktblock | Anzahl der Durchschläge: | 0 | Herstellerprodukttyp: | Formulare | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerproduktbezeichnung: | Nummernblock | Produkt-Typbezeichnung: | Formulare | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |