Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 180 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C2570-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2570-100
EAN/GTIN:
     4004182410264
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 180 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
Höhe:
150
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182410264
Auflösung des Druckbildes:
5760
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
100
Papierformat:
Sonstige
Flächenmasse des Papiers:
180
Ausführung der Kanten:
glatt
Herstellerartikelnummer:
C2570-100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Artikelbezeichnung:
Inkjet - Photopapier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
beidseitig bedruckbar:
Nein
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,06* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.