Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C2570-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2570-20
EAN/GTIN:
     4004182064306
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren, Erinnern, Schenken. Abmessungen: 100 x 150 mm. Grammatur: 250 g/m². Druckertyp: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 20. Format: 10x15
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Seidenmattes Premium-Fotopapier für höchste Ansprüche
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Ausführung der Kanten:
glatt
Flächenmasse des Papiers:
250
Herstellerartikelnummer:
C2570-20
Auflösung des Druckbildes:
5760
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
GTIN:
4004182064306
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet Drucker
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Fotopapier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,187* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.