Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung, A4, 30 x 190 mm, 10 Bogen/90 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-C32266-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32266-10
EAN/GTIN:
     4004182085110
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner-Einsteckschilder, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 30 x 190 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Karton, microperforiert. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Aufdruck vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnereinsteckschild
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
C32266-10
Beschreibung der Besonderheiten:
Mikroperforation
Farbe:
weißaluminium
Format des Schildes:
lang/schmal
Flächenmasse des Papiers:
190
GTIN:
4004182085110
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
Anzahl der Schilder:
90
Breite des Schildes:
30
Werkstoff:
Karton
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Schildes:
190
selbstklebend:
Nein
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Schilds:
190
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Schilds:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 3,86*
€ 6,15*
2 Tage
54
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,89*
€ 6,19*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 6,52*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,386* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.