| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-C32266-25 Herst.-Nr.: C32266-25 EAN/GTIN: 4004182242865 |
| |
|
| | |
| Ordner-Einsteckschilder. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 30 x 190 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Karton, microperforiert. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 225 Etiketten Weitere Informationen: | | selbstklebend: | Nein | GTIN: | 4004182242865 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Ordnereinsteckschild | Herstellerartikelnummer: | C32266-25 | Werkstoff: | Karton | Höhe des Schildes: | 190 | Breite des Schildes: | 30 | Farbe: | weiß | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer | Beschreibung der Besonderheiten: | Mikroperforation | Anzahl der Schilder: | 225 | Flächenmasse des Papiers: | 190 | Format des Schildes: | lang/schmal | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Griffloch vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite des Schilds: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| |