Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 40 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L3415-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L3415-10
EAN/GTIN:
     4004182634172
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
139
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182634172
Durchmesser:
40
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser
Herstellerartikelnummer:
L3415-10
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Runde Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Aktionsaufkleber für Preissenkung
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
40
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,322* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.