Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Runde Etiketten, A4, Ø 60 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L3416-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L3416-100
EAN/GTIN:
     4004182034163
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 60 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser
Durchmesser:
60
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182034163
Herstellerartikelnummer:
L3416-100
Höhe:
297
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Aktionsaufkleber für Preissenkung
wieder ablösbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
Werkstoff:
Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Runde Etiketten
Breite:
210
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,0175* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.