Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 30 Bogen/120 Etiketten, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
AVERY-Zweckform
icecat
Lager 3310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3310-L4733REV-25
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L4733REV-25
EAN/GTIN:
4004182047330
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
139
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
99,1
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182047330
Herstellerartikelnummer:
L4733REV-25
Flächenmasse des Papiers:
165
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
... >
Etiketten
>
Universal-Etiketten
>
Weiße Universal-Etiketten, ablösbar
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
beschriftungsetiketten zweckform weiss
,
beschriftungs-etiketten weiß
,
beschriftungs etiketten
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,45*
€ 10,66*
Lager 1682
2 Tage
83
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,69*
Lager 690
3 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,53*
€ 10,77*
Lager 615
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,99*
Lager 467
11 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 12,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0745* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 3310
Versand:
Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen