Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Etiketten für VHS-Videokassetten, A4, 78,7 x 46,6 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4742REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4742REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047422
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etiketten für VHS-Videokassetten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: 78,7 x 46,6 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Medienart: VHS-Videokassetten. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
46,6
Produktverwendung:
Video-Etikett
Produkttypbezeichnung:
Video-Etiketten
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser-, Inkjet-Drucker und sw-Kopierer
Herstellerartikelnummer:
L4742REV-25
wieder ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für VHS-Videokassetten, Vorderseite, für schnelle Übersicht im Archiv, für wechselnde Beschriftungen
Breite:
78,7
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182047422
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Video-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,82*
€ 11,64*
1 Tag
29
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,67*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,93*
€ 11,75*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,19*
€ 13,54*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,54*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3128* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.