Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 96 x 50,8 mm, 10 Bogen/100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4744REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4744REV-10
EAN/GTIN:
     4004182147443
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung, Produkt-Etiketten. Format: 96 x 50,8 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
165
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
50,8
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182147443
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite:
96
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Diakästen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Herstellerartikelnummer:
L4744REV-10
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,341* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.