Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 30 Bogen/210 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4760REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760REV-20
EAN/GTIN:
     4004182063972
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 7 Etiketten. Inhalt gesamt: 210 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
schmal
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
GTIN:
4004182063972
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
192
Format des Schildes:
kurz/schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Aufdruck vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L4760REV-20
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederablösbar, geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Anzahl der Schilder:
210
Flächenmasse des Papiers:
165
Breite des Schildes:
38
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Breite des Schilds:
38
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 210 Etiketten (ab € 0,03667* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.