Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Sichtreiter-Etiketten, A4, 45,7 x 16,9 mm, 25 Bogen/1.600 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129234101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6021REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060216
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sichtreiter-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 45,7 x 16,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 64 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.600 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
45,7
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser, Farblaserdrucker, Kopierer,
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
L6021REV-25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
64
wieder ablösbar:
Ja
Höhe:
16,9
GTIN:
4004182060216
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
wiederablösbar
Artikelbezeichnung:
Sichtreiter-Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Sichtreitern auf Hängeregistraturen
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
wiederablösbar
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
55
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 11,29*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,66*
€ 11,31*
3 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 11,58*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 12,73*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,92*
€ 13,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,00477* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.