Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-L6034-20
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L6034-20
EAN/GTIN:
4004182288184
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L6034-20
Höhe:
33,9
Flächenmasse des Papiers:
156
Farbe:
rot
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182288184
Breite:
36,5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Etiketten
>
Ordnen & Organisieren
>
Farbige Etiketten, wiederablösbar
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
inkjetetikett rot zweckform
,
beschriftungs etiketten
,
beschriftungsetiketten avery
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 480 Etiketten (ab € 0,01792* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen