| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L6049-20 Herst.-Nr.: L6049-20 EAN/GTIN: 4004182608968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Werkstoff: | Papier | Höhe: | 10 | Farbe: | grün | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 189 | witterungsbeständig: | Nein | GTIN: | 4004182608968 | Beschreibung der Besonderheiten: | zur Sortierung von Unterlagen nach Farben. | Herstellerartikelnummer: | L6049-20 | wieder ablösbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Flächenmasse des Papiers: | 156 | Produkttypbezeichnung: | Mini Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Farbige Etiketten | Breite: | 25,4 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Mini Etiketten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, universaletiketten grün zweckform, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |