Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L6060-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6060-100
EAN/GTIN:
     4004182036624
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet- Laserdrucker Kopierer
Breite des Schildes:
34
selbstklebend:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Schildes:
192
Flächenmasse des Papiers:
165
GTIN:
4004182036624
Aufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Herstellerartikelnummer:
L6060-100
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Anzahl der Schilder:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
schmale Ordner
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Breite des Schilds:
34
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02715* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.