Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7159-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7159-100
EAN/GTIN:
     4004182471593
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182471593
Höhe:
33,9
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
63,5
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Herstellerartikelnummer:
L7159-100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01156* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.