Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7165-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7165-40
EAN/GTIN:
     4004182235232
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 320 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
67,7
Produkt-Typbezeichnung:
Versandetiketten
Breite:
99,1
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten A4, ultragrip
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Farbe:
weiß
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182235232
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Herstellerartikelnummer:
L7165-40
Produkttypbezeichnung:
Versandetiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 320 Etiketten (ab € 0,04707* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.