| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7787-25 Herst.-Nr.: L7787-25 EAN/GTIN: 4004182177877 |
| |
|
| | |
| Transparente Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 60 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten Weitere Informationen: | | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 60 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Artikelbezeichnung: | Transparente Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyester | Durchmesser: | 60 | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser | GTIN: | 4004182177877 | Höhe: | 60 | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | transparent | Herstellerartikelnummer: | L7787-25 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |