| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-LR4761-10 Herst.-Nr.: LR4761-10 EAN/GTIN: 4004182085080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schilder: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Produkttypbezeichnung: | breit | selbstklebend: | Ja | Herstellerartikelnummer: | LR4761-10 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Farbe: | weiß | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a. | GTIN: | 4004182085080 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Griffloch vorhanden: | Nein | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Höhe des Schildes: | 192 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Schildes: | 61 | Format des Schildes: | kurz/breit | Artikelbezeichnung: | Recycling Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Breite des Schilds: | 61 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, ordneretikett avery zweckform weiss, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |