| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-LR7160-100 Herst.-Nr.: LR7160-100 EAN/GTIN: 4004182651605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | LR7160-100 | GTIN: | 4004182651605 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 21 | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 63,5x38,1mm ILK | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe | Farbe: | weiß | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Werkstoff: | Papier | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Perforation zum Trennen vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Höhe: | 38,1 | Breite: | 63,5 | Produkttypbezeichnung: | Recycling Adressetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Adressetiketten | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |