| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-LR7163-100 Herst.-Nr.: LR7163-100 EAN/GTIN: 4004182651629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.400 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 14 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe | Produkttypbezeichnung: | Recycling Adressetiketten | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite: | 99,1 | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 99,1x38,1mm ILK | Höhe: | 38,1 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | LR7163-100 | GTIN: | 4004182651629 | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Adressetiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |