| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-LR7654-100 Herst.-Nr.: LR7654-100 EAN/GTIN: 4004182176542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182176542 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Papier | Breite: | 25,4 | Herstellerartikelnummer: | LR7654-100 | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Recycling Adress-Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe | Höhe: | 45,7 | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 45,7x25,4mm Laser | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Adress-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |