Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1101-PL1/8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL1/8
EAN/GTIN:
     5014702023309
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Preisauszeichner, 1-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 165 x 280 mm. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff. Detail: 1-zeilig . Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner 1 zeilig, 8 stellig in Kartonverpackung, schwarz
Breite des Etiketts:
12
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
7
Tiefe:
75
Breite:
280
Höhe:
165
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8
Höhe des Etiketts:
26
Farbe:
schwarz
GTIN:
5014702023309
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
96110000
Herstellerartikelnummer:
PL1/8
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.