Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzmaschine Dahle 166, für Stiftdurchmesser bis 12 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzmaschine Dahle 166, für Stiftdurchmesser bis 12 mm, grau
Bleistiftspitzmaschine Dahle 166, für Stiftdurchmesser bis 12 mm, grau
Bleistiftspitzmaschine Dahle 166, für Stiftdurchmesser bis 12 mm, grau
Bleistiftspitzmaschine Dahle 166, für Stiftdurchmesser bis 12 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-00166-21275
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00166-21275
EAN/GTIN:
     4007885081663
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Bleistiftspitzmaschine Dahle 166. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 12 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: Spitzenform einstellbar. Material des Fräsers: Stahlfräser. Material des Behälters: Gehäusematerial: Kunststoff. Art der Hilfenergie: Manuelle Bedienung. Befestigungstechnik: Zwinge. Größe (B x H x T): 129 x 131 x 99 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
129
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Stiftdurchmesser bis 12 | bis 12 mm
Art der Hilfenergie:
Manuelle Bedienung
Höhe:
131
Material des Fräsers:
Stahlfräser
Befestigungstechnik:
Zwinge
Spitzenform:
Spitzenform einstellbar
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 166
Tiefe:
99
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Bleistiftspitzmaschine
Material des Behälters:
Gehäusematerial: Kunststoff
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Ja
Art der Hilfsenergie:
Manuelle Bedienung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 166
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.