Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Rollenschneider Dahle 446, 384 x 1120 mm, 920 mm, 2.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00446-20421
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00446-20421
EAN/GTIN:
     4007885004464
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Rollenschneider Dahle 446. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 7.4 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1120 mm. Länge des Schnittes: 920 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
48
Breite:
116
Höhe:
21,5
Material des Tisches:
Metall
Tiefe des Tisches:
1120
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
max. Papierformat:
DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Länge des Schnittes:
920
Masse (Gewicht):
7.4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Breite des Tisches:
384
Herstellerprodukttyp:
Dahle 446
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 446
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 446
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.