Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517
Artikel-Nr.:
     C1103-00517-20010
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00517-20010
EAN/GTIN:
     4007885005171
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 517. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Messerschutzblech. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Bügelpressung. Ausstattung: herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm, Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase. Masse (Gewicht): 15.8 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 365 x 600 mm. Länge des Schnittes: 550 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
22
Art der Schneidhilfe:
Vorderanschlag, ausziehbar bis 210 mm
Breite:
83
Tiefe:
53
Farbe:
blau
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Messerschutzblech
Tiefe des Tisches:
600
Material des Tisches:
Metall
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28 | 35
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Länge des Schnittes:
550
Masse (Gewicht):
15.8
Art der Betätigung (Pressung):
arretierbare Bügelpressung
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Ausführung des Vorderanschlags:
herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
Breite des Tisches:
365
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase
Herstellerprodukttyp:
Dahle 517
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 517
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Art der Betätigung der Pressung:
arretierbare Bügelpressung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Produkttypbezeichnung:
Dahle 517
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,18*
€ 529,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.