Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 534, 285 x 569 mm, 460 mm, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00534-21249
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00534-21249
EAN/GTIN:
     4007885005348
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneidemaschine Dahle 534. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Fingerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff und geschliffenes Untermesser, Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, Tragekomfort durch Griffmulden. Masse (Gewicht): 4.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 285 x 569 mm. Länge des Schnittes: 460 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35
Höhe:
10
Breite:
79
Art der Schneidhilfe:
Formatlinien auf dem Tisch, zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebelschneidemaschine
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Fingerschutz
Länge des Schnittes:
460
Tiefe des Tisches:
585
Herstellerprodukttyp:
Dahle 534
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff und geschliffenes Untermesser, Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, Tragekomfort durch Griffmulden
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Breite des Tisches:
285
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12 | 15
Material des Tisches:
Metall
Farbe:
blau
Masse (Gewicht):
4.9
Art der Betätigung (Pressung):
Handpressung
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.5
Art der Betätigung der Pressung:
Handpressung
Artikelbezeichnung:
Hebelschneidemaschine
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 534
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 534
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.