Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560
Artikel-Nr.:
     C1103-00560-21340
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00560-21340
EAN/GTIN:
     4007885005607
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 560. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparenter Messerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, praktische Griffmulden. Masse (Gewicht): 4.0 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 285 x 443 mm. Länge des Schnittes: 340 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Breite:
67
Höhe:
10
Art der Schneidhilfe:
Formatlinien auf dem Tisch, zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Tiefe:
35
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Herstellerprodukttyp:
Dahle 560
Material des Tisches:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, praktische Griffmulden
Masse (Gewicht):
4.0
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
Länge des Schnittes:
340
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20 | 25
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparenter Messerschutz
Tiefe des Tisches:
450
Art der Betätigung (Pressung):
Handpressung
Farbe:
blau
Breite des Tisches:
285
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 560
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung der Pressung:
Handpressung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 560
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.