Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565, 355 x 475 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00565-21286
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00565-21286
EAN/GTIN:
     4007885005652
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Ausstattung: herausziehbarer Vorderanschlag - bis 170 mm, mit Schmalstreifen-Schneidevorrichtung, Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, extra großflächiger Arbeisbereich, praktische Griffmulden. Masse (Gewicht): 8.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 355 x 475 mm. Länge des Schnittes: 390 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 40 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Ausführung des Vorderanschlags:
herausziehbarer Vorderanschlag - bis 170 mm | herausziehbarer Vorderanschlag - bis 170 mm, mit Schmalstreifen-Schneidevorrichtung
Farbe:
blau
Herstellerprodukttyp:
Dahle 565
Breite des Tisches:
355
Tiefe des Tisches:
475
Masse (Gewicht):
8.9
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32 | 40
Länge des Schnittes:
390
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, extra großflächiger Arbeisbereich, praktische Griffmulden
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
Material des Tisches:
Metall
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Sicherheitsautomatik
Tiefe:
54
Breite:
75
Art der Schneidhilfe:
Sicherheitsautomatik, Vorderanschlag, Laserlinienmodul
Höhe:
19
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 565
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 565
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.