Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587
Artikel-Nr.:
     C1103-00587-20914
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00587-20914
EAN/GTIN:
     4007885005874
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 587. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Messerschutzblech. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Bügelpressung. Ausstattung: herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm, Metall-Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes, geschliffenes Werkstoff-Obermesser und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase. Masse (Gewicht): 15.8 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 365 x 600 mm. Länge des Schnittes: 550 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Masse (Gewicht):
15.8
Material des Tisches:
Metall
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Länge des Schnittes:
550
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar | Metall-Rückanschlag verstellbar
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Messerschutzblech
Herstellerprodukttyp:
Dahle 587
Tiefe des Tisches:
600
Breite des Tisches:
365
Ausführung des Vorderanschlags:
herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Werkstoff-Obermesser und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase
Art der Betätigung (Pressung):
arretierbare Bügelpressung
Höhe:
21
Breite:
83
Art der Schneidhilfe:
Vorderanschlag, ausziehbar bis 210 mm
Tiefe:
53
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 587
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Art der Betätigung der Pressung:
arretierbare Bügelpressung
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 587
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,02*
€ 512,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.