Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell Dahle 798, für Roll- & Schnitt Dahle 448, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell Dahle 798, für Roll- & Schnitt Dahle 448, blau
Untergestell Dahle 798, für Roll- & Schnitt Dahle 448, blau
Untergestell Dahle 798, für Roll- & Schnitt Dahle 448, blau
Untergestell Dahle 798, für Roll- & Schnitt Dahle 448, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-00798-21182
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00798-21182
EAN/GTIN:
     4007885007984
Suchbegriffe:
Schneidemaschinen-Untergestell
Untergestell Dahle 798. Verwendung für Gerätetyp: Roll- & Schnitt Dahle 448. Farbe: blau. Mit praktischer Auffangwanne.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit praktischer Auffangwanne
Herstellerprodukttyp:
Dahle 798
Herstellerproduktbezeichnung:
Untergestell
Verwendung für Gerätetyp:
Rollenschneider 448 | Roll- & Schnitt Dahle 448
Farbe:
blau
Tiefe:
235
Breite:
1420
Arbeitshöhe:
875
Werkstoff:
Metall
Höhe:
80
Artikelbezeichnung:
Untergestell
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 798
Produkttypbezeichnung:
Dahle 798
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.