| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-10860-21138 Herst.-Nr.: 10860-21138 EAN/GTIN: 4007885108605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pro-Cutter Dahle 10860. Werkstoff: Kunststoff. Klinge 9 mm. Anzahl der Glieder: 12 Stück. Länge: 195 mm. Masse (Gewicht): 0.019 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite der Klinge: | 9 | Herstellerprodukttyp: | Dahle 10860 | Herstellerproduktbezeichnung: | Cutter Basic | Länge: | 195 | Werkstoff: | Kunststoff | Hersteller-Produktbezeichnung: | Dahle 10860 | Anzahl der Glieder: | 12 | Masse (Gewicht): | 0,022 | Artikelbezeichnung: | Cutter Basic | Produkttypbezeichnung: | Dahle 10860 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |