Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Hebelschneidemaschine Vantage 10, 160 x 410 mm, 320 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40010-20057
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40010-20057
EAN/GTIN:
     4007885235165
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneidemaschine Vantage 10. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Masse (Gewicht): 1.2 kg. Farbe: schwarz. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 160 x 410 mm. Länge des Schnittes: 320 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.6 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Hebelschneidemaschine
Höhe:
0,06
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Masse (Gewicht):
1.2
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Schneidhilfe:
Messerkopf
Breite:
0,19
Art der Betätigung (Pressung):
Handpressung
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Breite des Tisches:
160
Herstellerprodukttyp:
Vantage 10
Tiefe des Tisches:
410
Länge des Schnittes:
320
Farbe:
grau | schwarz
Tiefe:
0,25
Material des Tisches:
Metall
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Hebelschneidemaschine
Art der Betätigung der Pressung:
Handpressung
Produkt-Typbezeichnung:
Vantage 10
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.6
Produkttypbezeichnung:
Vantage 10
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.