Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50214-12641
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50214-12641
EAN/GTIN:
     4009729056776
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404. Art der Betätigung des Schneidwerks: Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Energiesparende Abschaltautomatik nach 30 Minuten Inaktivität. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 25 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7-9 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf die Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
350
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Masse (Gewicht):
25
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-4 | F-1
Tiefe:
350
Netzspannung:
230 V
Herstellerprodukttyp:
Dahle MHP-Technology® 50214
Schnittgeschwindigkeit:
108
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Höhe:
705
Breite:
430
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei.. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 404
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, T-4, E-3
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle MHP-Technology® 50214
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,45*
€ 586,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,22*
€ 560,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.