Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Universalschere Professional Allround-Schere 8" Dahle 52038, lose verpackt
Artikel-Nr.:
     C1103-52038-15375
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     52038-15375
EAN/GTIN:
     4009729069844
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Professional Allround-Schere Dahle 52038 lose verpackt. Hochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl - 54 Rockwell. Made in Solingen. Präzisionsgeschliffene, nachschleifbare Schneidblätter. Feste Verschraubung, Schneidblätter justierbar. Ergonomischer 2-Komponenten-Scherengriff aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff. Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien. Mit praktischer Microverzahnung für die zuverlässige Fixierung des Materials. Mit Drahtschneider. Individuell handgeprüft. Größe 8 Zoll - 21 cm.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Professional Allround-Schere 8" | Dahle Allroundschere professional
Nettogewicht:
0.088
Länge:
210 | 210mm
Werkstoff:
Rostfreier Edelstahl, 54 Rockwell
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Gesamtlänge:
210
Herstellerprodukttyp:
Dahle 52038
Drahtschneider vorhanden:
Ja
Länge der Schneide:
78
Schnabellänge:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 52038
Artikelbezeichnung:
Professional Allround-Schere 8"
Produkttypbezeichnung:
Dahle 52038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.