| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-54408-21025 Herst.-Nr.: 54408-21025 EAN/GTIN: 4007885232881 |
| |
|
| | |
| Comfort Grip Papierschere 8 Dahle 54408. Rostfreie Stahlklingen. Präzisionsgeschliffene Schneideflächen. Ergonomische, gummigepolsterte Softgrip-Scherengriffe. Größe 8 Zoll = 20 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 200 | Werkstoff: | Rostfreie Stahlklingen | Artikelbezeichnung: | Comfort Grip Papierschere 8" | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 54408 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 54408 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, dahle papierschere 20cm, bastel schere, dahle bastelschere |
| | |
| |