| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-54508-14425 Herst.-Nr.: 54508-14425 EAN/GTIN: 4009729066386 |
| |
|
| | |
| Papierschere ColorID Dahle 54508. Rostfreie Stahlklingen. Angeschliffene Schneidblätter. Ergonomisch geformte Scherengriffe. Farbe lucky green. Größe 8 Zoll = 21 cm Weitere Informationen: | | Form: | Rechtshandschere | Farbe: | lucky green | Werkstoff: | Rostfreie Stahlklingen | Herstellerproduktbezeichnung: | Papierschere 8 Zoll | Länge der Schneide: | 210 | Herstellerprodukttyp: | Dahle 54508 COLOR ID | Artikelbezeichnung: | Papierschere 8 Zoll - lucky green | Papierschere 8 Zoll | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 54508 COLOR ID | Länge: | 210 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 54508 COLOR ID |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, büroschere softgrip 21cm, allzweckschere, allzweckschere 21cm |
| | |
| |